• Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Alternativa k tomuto produktu:

Soustružnické vyměnitelné břitové destičky VBMT 160404, pro vyhlazování

Artiklové číslo: 261152 HB7415
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    446,00 CZK / 1 ks
  • od 10 ks
    372,00 CZK / 1 ks
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Chladicí a mazací prostředek ano
Mokré minimální vhodný
Mokré maximální vhodný
Označení výrobce 261152 HB7415
Suché obrábění omezené použití
Olej vhodný
Vzduch omezené použití
Základní tvar Kosodélníkové
Tloušťka řezné destičky 4,76 mm
Délka řezné destičky 16 mm
Provedení řezné destičky neutrální
Průměr řezných destiček 9,525 mm
Rohový rádius 0,4 mm
Rohový úhel 35 stupeň
Úhel čela 15 stupeň; 8 stupeň
Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana) 5 stupeň
Normální úhel podbroušení (vedlejší řezná hrana) 5 stupeň
Normální úhel podbroušení (plochá řezná hrana) 0 stupeň
ISO kód VBMT 160404
Průměr Upevňovací díry 4,4 mm
Provedení lamače třísek TIS
Řezný materiál TK
Skupina obrobitelnosti S (obtížně obrobitelné materiály)
Řezné materiály, označení výrobce HB7415
Povlak CVD
Typ HB7415
Druh produktu Břitová destička
S kódem ISO ano
Norma DIN ISO 1832
Počet břitů 2 ks
Směr při použití neutrální
Vhodné pro materiál Nerezová ocel (M); Ocel (P); Žáruvzdorné superslitiny (S)
Toleranční třída M
Přiřazení dokončování / hrubování hrubování-dokončování
Způsob upevnění Otvor
Lamač třísek ano
Provedení řezné hrany Zaobleno (E)
Podmínka řezání průchozí
Hmotnost 50 g
Obsah 1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 261152 HB7415
EAN / GTIN 4045197672575
Číslo výrobce 261152 HB7415
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ti > 850 N/mm²
S
kontinuální
 
mokré max.