• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Soustružnické vyměnitelné břitové destičky TCMT 110204, pro střední obrábění

Artiklové číslo: 261012 HBT020
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 kusy
  • K objednání po násobcích: 10 kusy
na poptávku
Ihned k dodání
696 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet břitů 3 ks
Provedení řezné hrany Zaobleno (E)
Označení řezné destičky TCMT 110204
Typ HBT020
Řezný materiál TK
Skupina obrobitelnosti P (ocel)
Rohový rádius R 0,4 mm
Povlak TiCN
Toleranční třída M
Provedení lamače třísek PM
Základní tvar tříhranný
Tloušťka řezné destičky S 2,46 mm
Délka řezné hrany l 11 mm
Výška řezné hrany 2,38 mm
Průměr řezné destičky d 6,35 mm
Rohový úhel 60 stupeň
Šířka zkosení dřevotřískové desky C 0 mm
Úhel zkosení dřevotřískové desky 0 stupeň
Úhel čela 4 stupeň
Úhel nastavení 0 stupeň
Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana) 7 stupeň
Normální úhel podbroušení (vedlejší řezná hrana) 7 stupeň
Normální úhel podbroušení (plochá řezná hrana) 0 stupeň
Podmínka řezání Přerušeno
Délka břitu, omezená 11 mm
ISO kód TCMT 110204
Průměr Upevňovací díry 2,8 mm
Minimální hloubka řezu v doporučeném pracovním rozsahu 0,5 mm
Maximální hloubka řezu v doporučeném pracovním rozsahu ap max 2,75 mm
Hloubka řezu ap, min 0,25 mm
Hloubka řezu ap, max 2,75 mm
Minimální řezná rychlost pro hlavní oblast použití 100 m/min
Maximální řezná rychlost pro hlavní oblast použití 280 m/min
Posuv min. fz 0,12 mm/ot.
Posuv max. fz 0,3 mm/ot.
Řezné materiály, označení výrobce HBT020
Tloušťka řezné destičky T 2,46 mm
Druh produktu Břitová destička
S kódem ISO ano
Směr při použití neutrální
Vhodné pro materiál Ocel (P)
Přiřazení dokončování / hrubování dokončování; hrubování-dokončování
Způsob upevnění Otvor
Lamač třísek ano
Podmínka řezání přerušovaný
Počet možností použití 3 ks
Hmotnost 1 g

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 261012 HBT020
EAN / GTIN 4062406257514
Číslo výrobce 261012 HBT020
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
Ocel < 750 N/mm²
P
Ocel < 900 N/mm
P
Ocel < 1100 N/mm²
P
Ocel < 1400 N/mm
P
kontinuální
 
nepravidelný
 
mokré max.