• Poslední šance! Již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Soustružnické vyměnitelné břitové destičky TC.T 110204, pro střední obrábění

Artiklové číslo: 260982 HB7020
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    204,00 CZK / 1 ks
  • od 10 kusy
    170,00 CZK / 1 ks
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
2 813 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet břitů 3 ks
Provedení řezné hrany Zaobleno (E)
Typ HB7020
Řezný materiál TK
Rohový rádius R 0,4 mm
Povlak CVD
Toleranční třída M
Provedení lamače třísek SM
Mokré minimální vhodný
Mokré maximální vhodný
Suché obrábění vhodný
Olej vhodný
Vzduch vhodný
Chladicí a mazací prostředek ano
Základní tvar tříhranný
Šířka řezné destičky B 11 mm
Tloušťka řezné destičky S 2,38 mm
Provedení řezné destičky neutrální
Délka řezné hrany l 6,35 mm
Rohový úhel 60 stupně
Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana) 7 stupně
Normální úhel podbroušení (vedlejší řezná hrana) 7 stupně
ISO kód TCMT 110204
Průměr Upevňovací díry 2,8 mm
Minimální hloubka řezu v doporučeném pracovním rozsahu 0,5 mm
Maximální hloubka řezu v doporučeném pracovním rozsahu ap max 2,5 mm
Hloubka řezu ap, min 0,25 mm
Hloubka řezu ap, max 2,75 mm
Minimální řezná rychlost pro hlavní oblast použití 120 m/min
Maximální řezná rychlost pro hlavní oblast použití 350 m/min
Posuv na zub, min. fz 0,1 mm
Posuv na zub, max. fz 0,3 mm
Druh produktu Břitová destička
S kódem ISO ano
Směr při použití neutrální
Vhodné pro materiál Ocel (P)
Přiřazení dokončování / hrubování dokončování; hrubování-dokončování
Způsob upevnění Otvor
Lamač třísek ano
Podmínka řezání přerušovaný
Hmotnost 30 g
Obsah 1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 260982 HB7020
EAN / GTIN 4045197699787
Číslo výrobce 260982 HB7020
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
Ocel < 750 N/mm²
P
Ocel < 900 N/mm
P
Ocel < 1100 N/mm²
P
kontinuální
 
nepravidelný