• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Soustružnické vyměnitelné břitové destičky TCMT 110204, pro vyhlazování

Artiklové číslo: 260952 HB7035-2
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    244,00 CZK / 1 ks
  • od 10 kusy
    202,00 CZK / 1 ks
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
650 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce TCMT 110204
Základní tvar tříhranný
Tloušťka řezné destičky S 2,38 mm
Provedení řezné destičky neutrální
Délka řezné hrany l 11 mm
Výška řezné hrany 2,38 mm
Průměr řezné destičky d 6,35 mm
Rohový rádius R 0,4 mm
Rohový úhel 60 stupeň
Úhel čela 18 stupeň
Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana) 7 stupeň
Normální úhel podbroušení (vedlejší řezná hrana) 7 stupeň
ISO kód TCMT 110204
Průměr Upevňovací díry 2,8 mm
Provedení lamače třísek SS
Řezný materiál TK
Skupina obrobitelnosti, specifická pro výrobce P35
Skupina obrobitelnosti P (ocel)
Řezné materiály, označení výrobce HB7035-2
Povlak TiCN
Tloušťka řezné destičky T 2,38 mm
Kódování oddělovacího místa žacího ústrojí podle ISO TS 13399-60 TC1102043N
Označení řezné destičky TCMT110204
Druh produktu Břitová destička
S kódem ISO ano
Počet břitů 3 ks
Směr při použití neutrální
Vhodné pro materiál Ocel (P)
Toleranční třída M
Přiřazení dokončování / hrubování hrubování-dokončování
Způsob upevnění Otvor
Lamač třísek ano
Provedení řezné hrany Zaobleno (E)
Podmínka řezání přerušovaný
Počet možností použití 3 ks
Hmotnost 30 g

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 260952 HB7035-2
EAN / GTIN 4069515021357
Číslo výrobce 260952 HB7035-2
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
Ocel < 750 N/mm²
P
Ocel < 900 N/mm
P
Ocel < 1100 N/mm²
P
Ocel < 1400 N/mm
P
nepravidelný
 
přerušovaný
 
mokré max.