• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.
    • Poslední šance! K dispozici je pouze několik položek a již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Alternativa k tomuto produktu:

Soustružnické vyměnitelné břitové destičky TCMT 110204, pro vyhlazování

Artiklové číslo: 260952 HB7035-1
Sleva
204,00 €
Cena za 1 ks
Cena platí do 31. 5. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    186,00 € 204,00 € / 1 ks
  • od 10 ks
    155,00 € 170,00 € / 1 ks
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
32 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Forme de base forme triangulaire
Epaisseur plaquette 2,38 mm
Type de plaquette neutre
Longueur de l’arête de coupe 11 mm
Hauteur arêtes 2,38 mm
Diamètre de plaquette 6,35 mm
Rayon d’angle 0,4 mm
Angle de pointe 60 degré
Angle de dépouille standard (arête principale) 7 degré
Angle de dépouille standard (arête secondaire) 7 degré
Code ISO TCMT 110204
Diamètre du trou de fixation 2,8 mm
Exécution brise-copeaux SS
Nuance de coupe Carbure
Groupe d’usinage P (acier)
Nuances de coupe, désignation du fabricant TiCN / Al2O3-Ti Verbund
Revêtement CVD
Nuance HB7035-1
Epaisseur de plaquette 2,38 mm
Codage du point de séparation plaquette TCMT 110204
Désignation de la plaquette TCMT110204
Type de produit Plaquettes
Avec code ISO oui
Nombre de lèvres 3 pc.
Sens d’utilisation neutre
Pour matériau acier (P)
Classe de tolérance M
Classement finition/ébauche Ebauche-Finition
Type de fixation Alésage
Brise-copeaux oui
Condition de coupe Interrompue
Poids 30 g
Sommaire 1 pc.

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 260952 HB7035-1
EAN / GTIN 4045197874665
Číslo výrobce 260952 HB7035-1
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Oţel < 500 N/mm²
P
Oţel < 750 N/mm²
P
Oţel < 900 N/mm²
P
Oţel < 1100 N/mm²
P
Oţel < 1400 N/mm²
P
neregulat
 
întrerupt
 
Umiditate maximă