Soustružnický držák 25/16 mm

Artiklové číslo: 260907 25/16
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
7 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Norma: DIN ISO 5610
  • Vnitřní chlazení: ne

Údaje o výrobku

Technické údaje

Velikost stopky 25 mm
Velikost destiček 16 mm
Způsob použití levý
Norma DIN ISO 5610
Vnitřní chlazení ne
ISO kód držáku STGCR/L 2525M16
Vhodná vyměnitelná břitová destička TC.. 16T3..
Funkční šířka L4 32 mm
Délka hlavy L1 23 mm
Celková délka L 150 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky 269028 2
Podložka 269005 7
Šroub pro podložku 269013 2
Úhel nastavení κ 90 stupeň
Použití Podélné soustružení vnější; Čelní soustružení; Podélné soustružení vnější
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 260907 25/16
EAN / GTIN 4045197713605

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly

Břitové destičky