{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Velikost stopky | 20 mm | |
Velikost destiček | 9 mm | |
Způsob použití | pravý | |
Norma | Výrobní norma | |
Vnitřní chlazení | ne | |
ISO kód držáku | SSSCR/L 2020K09 | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | SC.. 09T3.. | |
Funkční šířka L4 | 25 mm | |
Délka hlavy L1 | 20 mm | |
Celková délka L | 125 mm | |
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 269028 2 | |
Podložka | 269005 12 | |
Šroub pro podložku | 269013 2 | |
Úhel nastavení κ | 45 stupeň | |
Použití | Čelní soustružení; Podélné soustružení vnější | |
Druh produktu | Soustružnický držák |
Katalogové číslo | 260706 20/09 | |
EAN / GTIN | 4045197653291 |