• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Soustružnické vyměnitelné břitové destičky DC.T 11T302, pro vyhlazování

Artiklové číslo: 260385 CA510
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
  • Minimální množství pro objednání 10 kusy
  • K objednání po násobcích: 10 kusy
na poptávku
Ihned k dodání
249 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet břitů 2 ks
Provedení řezné hrany Zaobleno (E)
Označení řezné destičky DCMT11T302
Typ CA510
Řezný materiál TK
Skupina obrobitelnosti P (ocel)
Rohový rádius R 0,2 mm
Povlak CVD
Toleranční třída M
Provedení lamače třísek HQ
Základní tvar Kosodélníkové
Tloušťka řezné destičky S 3,97 mm
Provedení řezné destičky neutrální
Délka řezné hrany l 11,6 mm
Výška řezné hrany 3,97 mm
Průměr řezné destičky d 9,525 mm
Rohový úhel 55 stupeň
Úhel čela 5 stupeň
Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana) 7 stupeň
ISO kód DCMT 11T302
Průměr Upevňovací díry 4,4 mm
Schnitttiefe empfohlener Arbeitsbereich, min. 0,5 mm
Hloubka řezu max. ap max 1,5 mm
Schnitttiefe ap, min. 0,15 mm
Schnitttiefe ap, max. 2,75 mm
Schnittgeschwindigkeit Hauptanwendung, min. 140 m/min
Schnittgeschwindigkeit Hauptanwendung, max. 450 m/min
Vorschub pro Zahn min. fz 0,05 mm/ot.
Vorschub pro Zahn max. fz 0,25 mm/ot.
Řezné materiály, označení výrobce CA510
Tloušťka řezné destičky T 3,97 mm
Kódování oddělovacího místa žacího ústrojí podle ISO TS 13399-60 DC11T3023N
Druh produktu Břitová destička
S kódem ISO ano
Směr při použití neutrální
Vhodné pro materiál Ocel (P)
Přiřazení dokončování / hrubování hrubování-dokončování
Způsob upevnění Otvor
Lamač třísek ano
Podmínka řezání průchozí
Hmotnost 6 g
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 260385 CA510
EAN / GTIN 4960664697632
Číslo výrobce TAA01860
Výrobce/odpovědná osoba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
Ocel < 750 N/mm²
P
Ocel < 900 N/mm
P
Ocel < 1100 N/mm²
P
Ocel < 1400 N/mm
P
kontinuální