{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Základní tvar | Kosodélníkové | |
| Tloušťka řezné destičky | 3,97 mm | |
| Provedení řezné destičky | neutrální | |
| Délka řezné hrany | 11 mm | |
| Průměr řezných destiček | 9,525 mm | |
| Rohový rádius | 0,4 mm | |
| Rohový úhel | 55 stupeň | |
| Úhel čela | 15 stupeň | |
| Úhel nastavení | 0 stupeň | |
| Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana) | 7 stupeň | |
| Normální úhel podbroušení (vedlejší řezná hrana) | 0 stupeň | |
| Normální úhel podbroušení (plochá řezná hrana) | 0 stupeň | |
| ISO kód | DCMT 11T304 | |
| Průměr Upevňovací díry | 4,4 mm | |
| Provedení lamače třísek | TAS | |
| Řezný materiál | TK | |
| Řezné materiály, označení výrobce | HB7410-1 | |
| Povlak | AlTiN | |
| Typ | HB7410-1 | |
| Kódování oddělovacího místa žacího ústrojí podle ISO TS 13399-60 | DC11T3043N | |
| Označení řezné destičky | DCGT11T304 | |
| Druh produktu | Břitová destička | |
| S kódem ISO | ano | |
| Norma | DIN ISO 1832 | |
| Počet břitů | 2 ks | |
| Směr při použití | neutrální | |
| Vhodné pro materiál | Titan | |
| Toleranční třída | M | |
| Přiřazení dokončování / hrubování | hrubování-dokončování | |
| Způsob upevnění | Otvor | |
| Lamač třísek | ano | |
| Provedení řezné hrany | Zaobleno (E) | |
| Podmínka řezání | průchozí | |
| Počet možností použití | 2 ks | |
| Hmotnost | 50 g |
| Katalogové číslo | 260359 HB7410-1 | |
| EAN / GTIN | 4045197937810 | |
| Číslo výrobce | 260359 HB7410-1 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |