{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| ISO kód vyměnitelné břitové destičky | CCMT 060202 | |
| Rohový rádius | 0,2 mm | |
| Řezný materiál | CA510 | |
| Řezný materiál | TK | |
| Hlavní způsob použití | P | |
| Podmínky řezu | kontinuální | |
| Lamač třísek | GK | |
| Tolerance | M | |
| Hloubka řezu ap | 0,5 mm - 3 mm | |
| Posuv f | 0,1 mm/ot. - 0,3 mm/ot. | |
| Řezná rychlost vc hlavní použití | 140 m/min - 450 m/min | |
| Počet výměn/řezání | 2 | |
| Přiřazení dokončování / hrubování | hrubování-dokončování | |
| Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |
| Katalogové číslo | 260190 CA510 | |
| EAN / GTIN | 4960664696444 | |
| Číslo výrobce | TAA00435 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |