{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Mokré minimální | vhodný | |
| Mokré maximální | vhodný | |
| Označení výrobce | CCMT 120404 | |
| Suché obrábění | omezené použití | |
| Olej | vhodný | |
| Vzduch | omezené použití | |
| Základní tvar | Kosodélníkové | |
| Šířka řezné destičky | 12,9 mm | |
| Tloušťka řezné destičky | 4,76 mm | |
| Délka řezné destičky | 12,9 mm | |
| Provedení řezné destičky | neutrální | |
| Délka řezné hrany | 12,9 mm | |
| Výška řezné hrany | 4,76 mm | |
| Průměr řezných destiček | 12,7 mm | |
| Rohový rádius | 0,4 mm | |
| Rohový úhel | 80 stupeň | |
| Úhel čela | 0 stupeň | |
| Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana) | 7 stupeň | |
| Normální úhel podbroušení (vedlejší řezná hrana) | 7 stupeň | |
| Podmínka řezání | Průchozí | |
| ISO kód | CCMT 120404 | |
| Provedení lamače třísek | 73 | |
| Řezný materiál | TK | |
| Skupina obrobitelnosti | H (tvrdé materiály); K (litina); M (nerezavějící ocel); N (neželezné kovy); P (ocel); S (obtížně obrobitelné materiály) | |
| Skupina použití nástroje | UNI | |
| Řezné materiály, označení výrobce | SP4019 | |
| Povlak | PVD | |
| Typ | SP4019 | |
| Tloušťka řezné destičky | 4,76 mm | |
| Způsob upevnění řezné destičky | M (otvorem shora a upnuto přes otvor) | |
| Kódování oddělovacího místa řezné desky | CCMT 120404 | |
| Kódování oddělovacího místa žacího ústrojí podle ISO TS 13399-60 | CC1204043N | |
| Označení řezné destičky | CCMT 120404 | |
| Druh produktu | Břitová destička | |
| S kódem ISO | ano | |
| Norma | DIN ISO 1832 | |
| Počet břitů | 2 ks | |
| Směr při použití | neutrální | |
| Vhodné pro materiál | univerzální | |
| Toleranční třída | M | |
| Postupy obrábění | Zapichování a upichování (EEA) | |
| Přiřazení dokončování / hrubování | dokončování; hrubování-dokončování | |
| Lamač třísek | ano | |
| Provedení řezné hrany | Sražená hrana a zaobleno (S) | |
| Podmínka řezání | průchozí | |
| Počet možností použití | 2 ks | |
| Hmotnost | 8 g | |
| Obsah | 1 ks |
| Katalogové číslo | 260187 SP4019 | |
| EAN / GTIN | 2050001939081 | |
| Číslo výrobce | 5667716 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Kennametal Deutschland GmbH, Raiffeisenstraße 10, 61191 Rosbach vor der Höhe, Deutschland, www.kennametal.com |