Soustružnické vyměnitelné břitové destičky CC.T 120408, pro střední obrábění

Artiklové číslo: 260160 HB7130-2
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    275,00 CZK / 1 ks
  • od 10 ks
    229,00 CZK / 1 ks
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
93 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce CC.T 120408
Základní tvar Kosodélníkové
Tloušťka řezné destičky S 4,76 mm
Provedení řezné destičky neutrální
Délka řezné hrany l 12 mm; 12,9 mm
Průměr řezné destičky d 12,7 mm
Rohový rádius R 0,8 mm
Rohový úhel 80 stupeň
Úhel čela 15 stupeň; 0 stupeň
Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana) 7 stupeň
Normální úhel podbroušení (vedlejší řezná hrana) 7 stupeň
ISO kód CCMT 120408
Průměr Upevňovací díry 5,5 mm
Provedení lamače třísek VM
Řezný materiál TK
Skupina obrobitelnosti P (ocel); M (nerezavějící ocel)
Povlak CVD
Typ HB7130-2
Druh produktu Břitová destička
S kódem ISO ano
Počet břitů 2 ks; 1 ks
Směr při použití neutrální
Vhodné pro materiál Ocel (P); Nerezová ocel (M)
Toleranční třída M
Přiřazení dokončování / hrubování dokončování; hrubování-dokončování
Způsob upevnění Otvor
Lamač třísek ano
Provedení řezné hrany Zaobleno (E)
Podmínka řezání průchozí
Hmotnost 8 g
Obsah 1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 260160 HB7130-2
EAN / GTIN 4062406750190
Číslo výrobce 260160 HB7130-2
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
nepravidelný
 
přerušovaný
 
mokré max.