Soustružnické vyměnitelné břitové destičky CCMT 060204, pro střední obrábění, Wiper

Artiklové číslo: 260143 HB7020-2
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    217,00 CZK / 1 ks
  • od 10 ks
    181,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Ihned k dodání
114 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Řezný materiál Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Chladicí a mazací prostředek ano
Označení výrobce CCMT 060204 Wiper
Základní tvar Kosodélníkové
Šířka řezné destičky 6,35 mm
Tloušťka řezné destičky 2,38 mm
Délka řezné destičky 9,414 mm
Provedení řezné destičky neutrální
Délka řezné hrany 6,4 mm
Výška řezné hrany 2,38 mm
Průměr řezných destiček 6,35 mm
Rohový rádius 0,4 mm
Rohový úhel 80 stupeň
Úhel čela 19 stupeň
Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana) 7 stupeň
Normální úhel podbroušení (vedlejší řezná hrana) 7 stupeň
Normální úhel podbroušení (plochá řezná hrana) 0 stupeň
Podmínka řezání Přerušeno
ISO kód CCMT060204
Průměr Upevňovací díry 2,8 mm
Provedení lamače třísek WSM
Řezný materiál HC-P20
Normované označení řezný materiál, 2. priorita HC-P20
Normované označení řezný materiál, 3. priorita HC-P20
Skupina obrobitelnosti, specifická pro výrobce P20
Skupina obrobitelnosti P (ocel)
Skupina použití nástroje P20
Řezné materiály, označení výrobce HB7020-2
Tloušťka řezné destičky 2,38 mm
Způsob upevnění řezné destičky S (se závrtným otvorem, přišroubováno otvorem)
Kódování oddělovacího místa řezné desky CCMT060204
Kódování oddělovacího místa žacího ústrojí podle ISO TS 13399-60 CCMT060204
Druh produktu Břitová destička
S kódem ISO ano
Norma DIN ISO 1832
Počet břitů 2 ks
Směr při použití neutrální
Vhodné pro materiál Ocel (P)
Toleranční třída M
Postupy obrábění Zapichování (ESE)
Přiřazení dokončování / hrubování dokončování; hrubování-dokončování
Způsob upevnění Otvor
Lamač třísek ano
Provedení řezné hrany Zaobleno (E)
Podmínka řezání přerušovaný
Hmotnost 28 g
Obsah 1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 260143 HB7020-2
EAN / GTIN 4069515019743
Číslo výrobce 260143 HB7020-2
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
Ocel < 750 N/mm²
P
Ocel < 900 N/mm
P
Ocel < 1100 N/mm²
P
Ocel < 1400 N/mm
P
kontinuální
 
mokré max.