{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Základní tvar | čtyřhranné | |
| Šířka řezné destičky | 6,35 mm | |
| Tloušťka řezné destičky | 2,38 mm | |
| Délka řezné destičky | 6 mm | |
| Provedení řezné destičky | neutrální | |
| Délka řezné hrany | 6 mm | |
| Výška řezné hrany | 2,38 mm | |
| Průměr řezných destiček | 9,438 mm | |
| Rohový rádius | 0,4 mm | |
| Rohový úhel | 80 stupeň | |
| Úhel čela | 15 stupeň | |
| Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana) | 7 stupeň | |
| Normální úhel podbroušení (vedlejší řezná hrana) | 7 stupeň | |
| Normální úhel podbroušení (plochá řezná hrana) | 0 stupeň | |
| ISO kód | CCMT 060204 | |
| Průměr Upevňovací díry | 2,8 mm | |
| Provedení lamače třísek | SM | |
| Řezný materiál | TK | |
| Řezné materiály, označení výrobce | HB7010-2 | |
| Povlak | TiCN | |
| Druh produktu | Břitová destička | |
| S kódem ISO | ano | |
| Počet břitů | 4 ks | |
| Směr při použití | neutrální | |
| Vhodné pro materiál | Nerezová ocel (M); Neželezné materiály (N); Ocel (P) | |
| Toleranční třída | M | |
| Přiřazení dokončování / hrubování | dokončování; hrubování-dokončování | |
| Způsob upevnění | Otvor | |
| Lamač třísek | ano | |
| Provedení řezné hrany | Zaobleno (E) | |
| Podmínka řezání | průchozí | |
| Počet možností použití | 2 ks | |
| Hmotnost | 26 g | |
| Obsah | 1 ks |
| Katalogové číslo | 260142 HB7010-2 | |
| EAN / GTIN | 4069515019682 | |
| Číslo výrobce | 260142 HB7010-2 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |