{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | CCMT 09T304 | |
Rohový rádius | 0,4 mm | |
Typ | PR1225 | |
Řezný materiál | TK | |
Hlavní způsob použití | M | |
Vedlejší použití | P | |
Podmínky řezu | lehce přerušovaný | |
Lamač třísek | WP | |
Tolerance | M | |
Hloubka řezu ap | 0,5 mm - 1 mm | |
Posuv f | 0,03 mm/ot. - 0,15 mm/ot. | |
Řezná rychlost vc hlavní použití | 50 m/min - 110 m/min | |
Řezná rychlost vc vedlejší použití | 50 m/min - 150 m/min | |
Počet výměn/řezání | 2 | |
Přiřazení dokončování / hrubování | dokončování | |
Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |
Katalogové číslo | 260099 PR1225 | |
Číslo výrobce | TKE01541 |