Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Alternativa k tomuto produktu:

CCGT 09T301 PR1225

Artiklové číslo: 260095 PR1225

Údaje o výrobku

Technické údaje

ISO kód vyměnitelné břitové destičky CCGT 09T301
Rohový rádius 0,1 mm
Typ PR1225
Řezný materiál TK
Hlavní způsob použití M
Vedlejší použití P
Podmínky řezu lehce přerušovaný
Lamač třísek MFP-SK
Tolerance G
Hloubka řezu ap 0,5 mm - 1 mm
Posuv f 0,03 mm/ot. - 0,15 mm/ot.
Řezná rychlost vc hlavní použití 50 m/min - 110 m/min
Řezná rychlost vc vedlejší použití 50 m/min - 150 m/min
Počet výměn/řezání 2
Přiřazení dokončování / hrubování dokončování
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 260095 PR1225
EAN / GTIN 4960664713363
Číslo výrobce TKE01430

Aplikační tabulka

kontinuální
 
nepravidelný
 
mokré max.
 

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Držáky nástrojů