Soustružnické vyměnitelné břitové destičky CCGT 09T301, pro vyhlazování

Artiklové číslo: 260076 SP4019
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    538,00 CZK / 1 ks
  • od 10 ks
    449,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Ihned k dodání
149 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce CCGT 09T301
Základní tvar Kosodélníkové
Šířka řezné destičky 9,57 mm
Tloušťka řezné destičky 3,97 mm
Délka řezné destičky 9,57 mm
Provedení řezné destičky neutrální
Délka řezné hrany 9,57 mm
Průměr řezných destiček 9,53 mm
Rohový rádius 0,1 mm
Rohový úhel 80 stupeň
Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana) 7 stupeň
ISO kód CCGT 09T301
Provedení lamače třísek 62
Řezný materiál TK
Řezné materiály, označení výrobce SP4019
Typ SP4019
Tloušťka řezné destičky 3,97 mm
Způsob upevnění řezné destičky M (otvorem shora a upnuto přes otvor)
Kódování oddělovacího místa řezné desky CCGT 09T301
Kódování oddělovacího místa žacího ústrojí podle ISO TS 13399-60 CCGT 09T301
Označení řezné destičky CCGT 09T301
Druh produktu Břitová destička
S kódem ISO ano
Norma DIN ISO 1832
Počet břitů 2 ks
Směr při použití neutrální
Vhodné pro materiál univerzální
Toleranční třída G
Přiřazení dokončování / hrubování hrubování-dokončování
Způsob upevnění Otvor
Lamač třísek ano
Podmínka řezání průchozí
Počet možností použití 2 ks
Hmotnost 4 g
Obsah 1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 260076 SP4019
EAN / GTIN 2050001938916
Číslo výrobce 5660440
Výrobce/odpovědná osoba Kennametal Deutschland GmbH, Raiffeisenstraße 10, 61191 Rosbach vor der Höhe, Deutschland, www.kennametal.com

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
Ocel < 750 N/mm²
P
Ocel < 900 N/mm
P
Ocel < 1100 N/mm²
P
Ocel < 1400 N/mm
P
Ocel < 55 HRC
H
Ocel < 60 HRC
H
Ocel < 65 HRC
H
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
Ti > 850 N/mm²
S
CuZn
N
Uni
 
kontinuální
 
mokré max.