Soustružnické vyměnitelné břitové destičky CC.T 120404, pro vyhlazování

Artiklové číslo: 260064 HB7035-2
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    276,00 CZK / 1 ks
  • od 10 ks
    230,00 CZK / 1 ks
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
526 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Základní tvar Kosodélníkové
Provedení řezné destičky neutrální
Délka řezné hrany 12 mm
Výška řezné hrany 4,76 mm
Průměr řezných destiček 12,7 mm
Rohový rádius 0,4 mm
Rohový úhel 80 stupeň
Úhel čela 15 stupeň
Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana) 7 stupeň
Normální úhel podbroušení (vedlejší řezná hrana) 0 stupeň
Normální úhel podbroušení (plochá řezná hrana) 0 stupeň
ISO kód CCMT 120404
Průměr Upevňovací díry 5,5 mm
Provedení lamače třísek SS
Řezný materiál TK; HC-P35
Řezné materiály, označení výrobce HB7035-2
Povlak TiCN
Druh produktu Břitová destička
S kódem ISO ano
Počet břitů 2 ks
Směr při použití neutrální
Vhodné pro materiál Ocel (P)
Toleranční třída M
Přiřazení dokončování / hrubování hrubování-dokončování
Způsob upevnění Otvor
Lamač třísek ano
Provedení řezné hrany Zaobleno (E)
Podmínka řezání přerušovaný
Hmotnost 6 g
Obsah 1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 260064 HB7035-2
EAN / GTIN 4069515019545
Číslo výrobce 260064 HB7035-2
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
Ocel < 750 N/mm²
P
Ocel < 900 N/mm
P
Ocel < 1100 N/mm²
P
Ocel < 1400 N/mm
P
nepravidelný
 
přerušovaný
 
mokré max.