• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Soustružnické vyměnitelné břitové destičky CC.T 060202, pro vyhlazování

Artiklové číslo: 260050 HB7010-2
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    222,00 CZK / 1 ks
  • od 10 kusy
    185,00 CZK / 1 ks
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
1 302 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet břitů 2 ks
Provedení řezné hrany Zaobleno (E)
Označení řezné destičky CCMT060202
Řezný materiál TK
Skupina obrobitelnosti P (ocel)
Rohový rádius R 0,2 mm
Povlak TiCN
Toleranční třída M
Provedení lamače třísek SS
Označení výrobce CC.T 060202
Základní tvar Kosodélníkové
Tloušťka řezné destičky S 2,38 mm
Provedení řezné destičky neutrální
Délka řezné hrany l 6 mm
Průměr řezné destičky d 6,35 mm
Rohový úhel 80 stupeň
Úhel čela 15 stupeň
Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana) 7 stupeň
Normální úhel podbroušení (vedlejší řezná hrana) 7 stupeň
ISO kód CCMT 060202
Průměr Upevňovací díry 2,8 mm
Minimální hloubka řezu v doporučeném pracovním rozsahu 0,2 mm
Maximální hloubka řezu v doporučeném pracovním rozsahu ap max 1,5 mm
Hloubka řezu ap, min 0,15 mm
Hloubka řezu ap, max 2 mm
Minimální řezná rychlost pro hlavní oblast použití 150 m/min
Maximální řezná rychlost pro hlavní oblast použití 500 m/min
Posuv min. fz 0,07 mm/ot.
Posuv max. fz 0,25 mm/ot.
Tloušťka řezné destičky T 2,38 mm
Druh produktu Břitová destička
S kódem ISO ano
Směr při použití neutrální
Vhodné pro materiál Ocel (P)
Přiřazení dokončování / hrubování hrubování-dokončování
Způsob upevnění Otvor
Lamač třísek ano
Podmínka řezání průchozí
Hmotnost 20 g

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 260050 HB7010-2
EAN / GTIN 4069515019125
Číslo výrobce 260050 HB7010-2
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
Ocel < 750 N/mm²
P
Ocel < 900 N/mm
P
Ocel < 1100 N/mm²
P
Ocel < 1400 N/mm
P
kontinuální