{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| ⌀ stopky Ds | 16 mm | |
| Velikost destiček | 9 mm | |
| Způsob použití | levý | |
| Hloubka vnitřního soustružení do | 5×D | |
| Tvar stopky | HSS | |
| Norma | Výrobní norma | |
| Vnitřní chlazení | ano | |
| ISO kód držáku | AH16Q SCLCR/L09 | |
| Úhel nastavení κ | 95 stupeň | |
| Vhodná vyměnitelná břitová destička | CC.. 09T3.. | |
| ⌀ minimálního předvrtání Dmin | 18 mm | |
| Středové přesazení L3 | 9,1 mm | |
| Upínací výška L2 | 15 mm | |
| Celková délka L | 180 mm | |
| Délka vyložení L1 | 80 mm | |
| Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 269028 8 | |
| Použití | Podélné soustružení, vnitřní; Čelní soustružení | |
| Druh produktu | Vyvrtávací tyč |
| Katalogové číslo | 260023 16/09 | |
| EAN / GTIN | 4045197652171 | |
| Číslo výrobce | 260023 16/09 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |