Soustružnický držák SCSCL 45°, pro vyměnitelné břitové destičky CC.., vlevo

Artiklové číslo: 260001 20/09
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
6 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost stopky / destičky (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Norma: Výrobní norma
  • Vnitřní chlazení: ne

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Velikost stopky 20 mm
Velikost destiček 9 mm
Způsob použití levý
Norma Výrobní norma
Vnitřní chlazení ne
ISO kód držáku SCSCR/L 2020K09
Vhodná vyměnitelná břitová destička CC.. 09T3..
Funkční šířka L4 25 mm
Délka hlavy L1 22 mm
Celková délka L 126 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky 269028 2
Podložka 269005 1
Šroub pro podložku 269013 2
Úhel nastavení κ 45 stupeň
Použití Čelní soustružení; Podélné soustružení vnější
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 260001 20/09
EAN / GTIN 4045197929266
Číslo výrobce 260001 20/09