• Poslední šance! K dispozici je pouze několik položek a již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Sada pružin 10dílná, Typ: 1

Artiklové číslo: 259044 1
Nastavit cenu 10 kusy (CZK 100,20 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
11 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Nastavit cenu 10 kusy (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Průměr vnější De 10,5 mm
Druh produktu pružina
Délka L 11,3 mm
Počet pružin 10 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 259044 1
EAN / GTIN 4062406351243
Číslo výrobce 259044 1