Sada šroubů 10dílná, Typ: 2

Artiklové číslo: 259023 2
Nastavit cenu 10 kusy (CZK 137,60 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
55 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Nastavit cenu 10 kusy (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Závitový kolík
Obsah Sada / sortiment
Rozměr závitu d1 M6
Profil pohonu vnitřní šestihran
Jmenovitá délka L 10 mm
Doporučený utahovací moment max. 3 Nm
Rozměr klíče s 3 mm
Počet přepážek 10 ks
S nákružkem ne
Provedení Se špičkou
Jednotka velikosti klíče metrické
Provedení dříku Plný závit
Druh závitu Metrický ISO normální závit
Obsah 10 ks
Doporučený utahovací moment min. 3 Nm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 259023 2
EAN / GTIN 4062406246372
Číslo výrobce 259023 2