Soustružnické vyměnitelné břitové destičky DNGA 150608, keramika (0°)

Artiklové číslo: 255720 HART
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    720,00 CZK / 1 ks
  • od 10 kusy
    600,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Ihned k dodání
179 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozsah použití Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet břitů 4 ks
Provedení řezné hrany Sražená hrana (T)
Řezný materiál HC
Skupina obrobitelnosti H (tvrdé materiály); S (obtížně obrobitelné materiály)
Rohový rádius R 0,8 mm
Povlak PVD
Toleranční třída G
Základní tvar Kosodélníkové
Tloušťka řezné destičky S 6,35 mm
Provedení řezné destičky neutrální
Délka řezné hrany l 15,875 mm
Výška řezné hrany 6,35 mm
Průměr řezné destičky d 12,7 mm
Rohový úhel 55 stupeň
Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana) 0 stupeň
Podmínka řezání Průchozí
ISO kód DNGA 150608
Minimální hloubka řezu v doporučeném pracovním rozsahu 0,1 mm
Maximální hloubka řezu v doporučeném pracovním rozsahu ap max 0,9 mm
Hloubka řezu ap, min 0,1 mm
Hloubka řezu ap, max 0,9 mm
Minimální řezná rychlost pro hlavní oblast použití 180 m/min
Maximální řezná rychlost pro hlavní oblast použití 250 m/min
Posuv min. fz 0,05 mm/ot.
Posuv max. fz 0,15 mm/ot.
Řezné materiály, označení výrobce KB7205
Druh produktu Břitová destička
S kódem ISO ano
Směr při použití neutrální
Vhodné pro materiál Kalená ocel (H)
Přiřazení dokončování / hrubování hrubování-dokončování
Způsob upevnění Otvor
Lamač třísek ne
Podmínka řezání průchozí
Hmotnost 4 g

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 255720 HART
EAN / GTIN 4045197511492
Číslo výrobce 255720 HART
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 55 HRC
H
Ocel < 60 HRC
H
Ocel < 67 HRC
H
GG(G)
K
Grafit
N
kontinuální
 
suché
 

Popis

Provedení:

Vysoce kvalitní keramický řezný materiál, odolný vůči vysokým teplotám pro spolehlivé použití u nesnadno obrobitelných a tvrdých materiálů.
Keramika s oxidem hlinitým a karbidem titanu s povlakem pro obrábění tvrdých materiálů až 68 HRC.