Soustružnické vyměnitelné břitové destičky WNGA 080408, CBN (0°)

Artiklové číslo: 255691 MET
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
14 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce WNGA 080408
Základní tvar Kosodélníkové
Tloušťka řezné destičky 4,76 mm
Délka řezné destičky 8,7 mm
Provedení řezné destičky neutrální
Délka řezné hrany 8,7 mm
Výška řezné hrany 4,76 mm
Průměr řezných destiček 12,7 mm
Rohový rádius 0,8 mm
Rohový úhel 80 stupeň
Úhel čela 0 stupeň
ISO kód WNGA 080408
Řezný materiál BN
Řezné materiály, označení výrobce KBN35M
Povlak MEGACOAT
Typ KBN35M
Druh produktu Břitová destička
S kódem ISO ano
Norma DIN ISO 1832
Počet břitů 3 ks
Směr při použití neutrální
Vhodné pro materiál Kalená ocel (H)
Toleranční třída G
Přiřazení dokončování / hrubování hrubování-dokončování
Způsob upevnění Upnutí
Lamač třísek ano
Provedení řezné hrany Sražená hrana (T)
Podmínka řezání přerušovaný
Hmotnost 10 g
Obsah 10 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 255691 MET
EAN / GTIN 4960664544912
Číslo výrobce TBA07212
Výrobce/odpovědná osoba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Aplikační tabulka

Ocel < 55 HRC
H
Ocel < 60 HRC
H
Ocel < 67 HRC
H
přerušovaný
 
suché
 

Popis

Provedení:

Vyměnitelné destičky CBN s povlakem MEGACOAT.
MultiEdge Tough; 2 popř. 3 břity u každé vyměnitelné destičky se speciálním tvarem pro optimalizaci při přerušovaném řezu.