Soustružnické vyměnitelné břitové destičky VNGA 160404, CBN (0°)

Artiklové číslo: 255678 ME
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
22 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Chladicí a mazací prostředek ano
Mokré minimální vhodný
Mokré maximální vhodný
Označení výrobce VNGA 160404
Suché obrábění vhodný
Olej vhodný
Vzduch vhodný
Základní tvar Kosodélníkové
Šířka řezné destičky 9,525 mm
Tloušťka řezné destičky 4,76 mm
Délka řezné destičky 16,606 mm
Provedení řezné destičky neutrální
Délka řezné hrany 16,6 mm
Průměr řezných destiček 9,525 mm
Rohový rádius 0,4 mm
Rohový úhel 35 stupeň
Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana) 0 stupeň
ISO kód VNGA 160404
Řezný materiál BN
Skupina obrobitelnosti H (tvrdé materiály)
Skupina použití nástroje H01
Řezné materiály, označení výrobce KBN25M
Povlak MEGACOAT
Typ KBN25M
Tloušťka řezné destičky 4,76 mm
Způsob upevnění řezné destičky C (bez otvoru upnuto shora)
Kódování oddělovacího místa řezné desky VN1604042N
Kódování oddělovacího místa žacího ústrojí podle ISO TS 13399-60 VN1604042N
Označení řezné destičky VNGA 160404
Druh produktu Břitová destička
S kódem ISO ano
Norma DIN ISO 1832
Počet břitů 2 ks
Směr při použití neutrální
Vhodné pro materiál Kalená ocel (H)
Toleranční třída G
Postupy obrábění Zapichování a upichování (EEA)
Přiřazení dokončování / hrubování hrubování-dokončování
Způsob upevnění Upnutí
Lamač třísek ne
Provedení řezné hrany Ostré hrany (F)
Podmínka řezání průchozí
Počet možností použití 2 ks
Hmotnost 10 g
Obsah 1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 255678 ME
EAN / GTIN 4960664507726
Číslo výrobce TBZ06007
Výrobce/odpovědná osoba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Aplikační tabulka

Ocel < 55 HRC
H
Ocel < 60 HRC
H
Ocel < 67 HRC
H
kontinuální
 
suché
 

Popis

Provedení:

Vyměnitelné destičky CBN s povlakem MEGACOAT.
MultiEdge; 2 popř. 3 břity u každé destičky.