• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Soustružnické vyměnitelné břitové destičky TNGA 160408, CBN (0°)

Artiklové číslo: 255457 G
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
19 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Provedení řezných hran Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Chladicí a mazací prostředek ne
Mokré minimální nevhodný
Mokré maximální nevhodný
Označení výrobce BU7220; TNGA 160408
Suché obrábění vhodný
Olej nevhodný
Vzduch vhodný
Základní tvar tříhranný
Šířka řezné destičky B 9,525 mm
Tloušťka řezné destičky S 4,76 mm
Délka řezné destičky L 16,497 mm
Provedení řezné destičky neutrální
Délka řezné hrany l 16,497 mm
Výška řezné hrany 4,76 mm
Rohový rádius R 0,8 mm
Rohový úhel 60 stupeň
Úhel čela 0 stupeň
Úhel nastavení 0 stupeň
Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana) 0 stupeň
Normální úhel podbroušení (vedlejší řezná hrana) 0 stupeň
Normální úhel podbroušení (plochá řezná hrana) 0 stupeň
ISO kód TNGA 160408
Řezný materiál BN
Skupina obrobitelnosti H (tvrdé materiály)
Řezné materiály, označení výrobce BU7220
Povlak bez povlaku
Typ BU7220
Tloušťka řezné destičky T 4,76 mm
Způsob upevnění řezné destičky M (otvorem shora a upnuto přes otvor)
Kódování oddělovacího místa řezné desky TNGA160408
Označení řezné destičky TNGA 160408
Druh produktu Břitová destička
S kódem ISO ano
Norma DIN ISO 1832
Počet břitů 3 ks
Směr při použití neutrální
Vhodné pro materiál Kalená ocel (H)
Toleranční třída G
Postupy obrábění Zapichování a upichování (EEA)
Přiřazení dokončování / hrubování hrubování-dokončování
Způsob upevnění Otvor
Lamač třísek ano
Provedení řezné hrany Ostré hrany (F)
Podmínka řezání průchozí
Počet možností použití 3 ks
Hmotnost 7,2 g
Obsah 1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 255457 G
EAN / GTIN 4045197895424
Číslo výrobce 255457 G
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 55 HRC
H
Ocel < 60 HRC
H
Ocel < 67 HRC
H
kontinuální
 
nepravidelný
 
přerušovaný
 
suché
 

Popis

Provedení:

Osazení 3 břity.

Popis:

Nový CBN s vyváženou kombinací odolnosti proti opotřebení a proti zlomení pro univerzální použití v kalené oceli do 67 HRC v kombinaci se speciální konstrukcí. Pro použití jak v nepřerušovaném, tak v lehce i silně přerušovaném řezu.