Sada soustružnických držáků, levé, Velikost stopky: 20mm

Artiklové číslo: 255131 20
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
43 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost stopky (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet kusů nářadí 3 ks
Chladicí a mazací prostředek ne
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Čtyřhranný úchyt
Délka stopky 125 mm
Obal plastový kufr
Typ stopky 4hran
Výška stopky 20 mm
Šířka stopky 20 mm
Tvar hlavy 4hran
Délka hlavy 25 mm
Šířka funkce 25 mm
Délka základního tělesa 125 mm
Tvar držáku Rovné (G)
Pracovní poloha držáku normální
Tlumení vibrací ne
Proces obrábění, soustružení vnější soustružení
Rozhraní Odpojovací místo 1
Celková délka 125 mm
Směr řezu Levořezný
Norma DIN ISO 5610, Werksnorm
Druh produktu Držák
Obsah sada

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 255131 20
EAN / GTIN 4045197941756
Číslo výrobce 255131 20
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com