Vrtací korunka Dry DDL 117x150xM16 STANDARDNÍ univerzální stavební materiály

Artiklové číslo: 252920
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo 252920
EAN / GTIN 9003172529202
Číslo výrobce 252920
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Popis:

Kvalitní nástroj pro každodenní použití, přesvědčivý výkon a životnost.

Charakteristika:

  • Tvar: DUTÝ DIAMANT - DUTÝ VRTÁK
  • Vhodnost materiálu: univerzální
  • Produktová řada: STANDARDNÍ
  • Specifikace: 16 - 4 - 6,5
  • Rozměr (D x D x Y/AUFN): 117 x 150 x M16 mm
  • Průměr: 117 mm
  • Tloušťka: 150 mm
  • Velikost zrna: 30
  • Nástroj pro: Jádrové vrtání

Výhoda:

  • Kvalitní nástroj pro každodenní použití

Materiál:

  • univerzální

Vhodné pro:

  • Jádrové vrtání