Alternativa k tomuto produktu:

WNMG 080412 Wiper, Typ: CA025P

Artiklové číslo: 252117 CA025P
Sleva
351,00 CZK
Cena platí do 29. 9. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Ihned k dodání
13 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

ISO kód vyměnitelné břitové destičky WNMG 080412
Rohový rádius 1,2 mm
Typ CA025P
Řezný materiál TK
Hlavní způsob použití P
Podmínky řezu lehce přerušovaný
Lamač třísek WQ
Tolerance M
Hloubka řezu ap 1 mm - 3,8 mm
Posuv f 0,15 mm/ot. - 0,6 mm/ot.
Řezná rychlost vc hlavní použití 70 m/min - 420 m/min
Povlak CVD
Počet výměn/řezání 6
Přiřazení dokončování / hrubování hrubování
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 252117 CA025P
EAN / GTIN 4960664865758
Číslo výrobce TMH00335

Aplikační tabulka

kontinuální
 
nepravidelný
 

Ke stažení & dokumenty

Porovnejte s podobnými produkty

Tento artikl


Doporučení


WNMG 080412 Wiper, Typ: CA025P

WNMG 080412 Wiper, Typ: CA025P

na poptávku
Ihned k dodání
13 ks okamžitě k dodání
351,00 CZK
273,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
364 ks okamžitě k dodání
od 1  ks
317,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
od 10  ks
264,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
564 ks okamžitě k dodání
od 1  ks
351,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
od 10  ks
293,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Rohový rádius 1,2 mm 1,2 mm 1,2 mm
Přiřazení dokončování / hrubování hrubování hrubování-dokončování hrubování
Podmínky řezu lehce přerušovaný lehce přerušovaný lehce přerušovaný
Lamač třísek WQ SM WSM
Hlavní způsob použití P P P
Řezná rychlost vc hlavní použití 70 m/min - 420 m/min 120 m/min - 350 m/min 120 m/min - 350 m/min
Tolerance M M M

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku