{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Počet břitů | 6 ks | |
| Provedení řezné hrany | Zaobleno (E) | |
| Typ | CA510 | |
| Řezný materiál | TK | |
| Skupina obrobitelnosti | P (ocel) | |
| Rohový rádius R | 0,8 mm | |
| Povlak | s povlakem | |
| Toleranční třída | M | |
| Provedení lamače třísek | PS | |
| Označení výrobce | WN.G 080408 | |
| Základní tvar | Trojúhelníkové, se zvětšenými rohovými úhly | |
| Tloušťka řezné destičky S | 4,76 mm | |
| Provedení řezné destičky | neutrální | |
| Délka řezné hrany l | 8,7 mm | |
| Průměr řezné destičky d | 12,7 mm | |
| Rohový úhel | 80 stupeň | |
| Úhel čela | 15 stupeň | |
| Hlavní poloměr řezu R | 0,8 mm | |
| ISO kód | WNMG080408 | |
| Průměr Upevňovací díry | 5,16 mm | |
| Schnitttiefe empfohlener Arbeitsbereich, min. | 1 mm | |
| Hloubka řezu max. ap max | 3,8 mm | |
| Schnitttiefe ap, min. | 0,55 mm | |
| Schnitttiefe ap, max. | 2,75 mm | |
| Schnittgeschwindigkeit Hauptanwendung, min. | 80 m/min | |
| Schnittgeschwindigkeit Hauptanwendung, max. | 450 m/min | |
| Vorschub pro Zahn min. fz | 0,15 mm/ot. | |
| Vorschub pro Zahn max. fz | 0,6 mm/ot. | |
| Skupina obrobitelnosti, specifická pro výrobce | P10 | |
| Řezné materiály, označení výrobce | CA510 | |
| Tloušťka řezné destičky T | 4,76 mm | |
| Druh produktu | Břitová destička | |
| S kódem ISO | ano | |
| Směr při použití | neutrální | |
| Vhodné pro materiál | Ocel (P) | |
| Přiřazení dokončování / hrubování | dokončování; hrubování-dokončování | |
| Způsob upevnění | Otvor | |
| Lamač třísek | ano | |
| Podmínka řezání | průchozí | |
| Hmotnost | 10 g |
| Katalogové číslo | 252114 CA510 | |
| EAN / GTIN | 4960664700486 | |
| Číslo výrobce | TAA08551 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |