Soustružnické vyměnitelné břitové destičky WNMG 080408, pro vyhlazování

Artiklové číslo: 251964 HB7020-2
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    280,00 CZK / 1 ks
  • od 10 ks
    233,00 CZK / 1 ks
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
219 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Základní tvar Kosodélníkové
Široká řezací deska B 8 mm
Tloušťka řezné desky S 4,76 mm
Délka řezné desky L 12,7 mm
Provedení řezné desky neutrální
Délka řezné hrany l 8 mm
Výška řezné hrany 4,76 mm
Rohový rádius R 0,8 mm
Rohový úhel 80 stupeň
Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana) 0 stupeň
Normální úhel podbroušení (vedlejší řezná hrana) 0 stupeň
Normální úhel podbroušení (plochá řezná hrana) 0 stupeň
ISO kód WNMG 080408
Průměr Upevňovací díry 5,16 mm
Provedení lamače třísek SS
Řezný materiál TK
Normované označení řezný materiál, 2. priorita P
Skupina obrobitelnosti M (nerezavějící ocel); P (ocel)
Řezné materiály, označení výrobce HB7020-2
Povlak CVD
Tloušťka řezné destičky T 4,76 mm
Způsob upevnění řezné destičky M (otvorem shora a upnuto přes otvor)
Kódování oddělovacího místa řezné desky WNMG080408
Označení řezné destičky WNMG 080408
Druh produktu Břitová destička
S kódem ISO ano
Norma DIN ISO 1832
Počet břitů 6 ks
Směr při použití neutrální
Vhodné pro materiál Nerezová ocel (M); Ocel (P)
Toleranční třída M
Přiřazení dokončování / hrubování hrubování-dokončování
Způsob upevnění Otvor
Lamač třísek ano
Provedení řezné hrany Zaobleno (E)
Podmínka řezání přerušovaný
Hmotnost 102 g
Obsah 1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 251964 HB7020-2
EAN / GTIN 4069515018609
Číslo výrobce 251964 HB7020-2
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
Ocel < 750 N/mm²
P
Ocel < 900 N/mm
P
Ocel < 1100 N/mm²
P
Ocel < 1400 N/mm
P
kontinuální
 
mokré max.