• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Soustružnické vyměnitelné břitové destičky TNMG 220408, pro střední obrábění

Artiklové číslo: 251587 CA125P
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Ihned k dodání
93 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Základní tvar tříhranný
Tloušťka řezné desky S 4,76 mm
Délka řezné desky L 5,55 mm
Provedení řezné desky neutrální
Délka řezné hrany l 22 mm
Výška řezné hrany 4,76 mm
Průměr řezné desky d 12,7 mm
Rohový rádius R 0,8 mm
Rohový úhel 60 stupeň
Šířka zkosení dřevotřískové desky C 0 mm
Úhel zkosení dřevotřískové desky 0 stupeň
Úhel čela 15 stupeň
Úhel nastavení 0 stupeň
Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana) 0 stupeň
Normální úhel podbroušení (vedlejší řezná hrana) 0 stupeň
Normální úhel podbroušení (plochá řezná hrana) 0 stupeň
ISO kód TNMG 220408
Průměr Upevňovací díry 5,16 mm
Provedení lamače třísek PM
Řezný materiál TK
Normované označení řezný materiál, 2. priorita HC-P20
Řezné materiály, označení výrobce CA125P
Povlak TiCn-Al2O3
Tloušťka řezné destičky T 4,76 mm
Způsob upevnění řezné destičky M (otvorem shora a upnuto přes otvor)
Kódování oddělovacího místa řezné desky TN2204082N
Označení řezné destičky TNMG220408
Druh produktu Břitová destička
S kódem ISO ano
Počet břitů 6 ks
Vhodné pro materiál Ocel (P)
Toleranční třída M
Postupy obrábění Zapichování a upichování (EEA)
Přiřazení dokončování / hrubování dokončování; hrubování-dokončování
Způsob upevnění Otvor
Lamač třísek ano
Provedení řezné hrany Zaobleno (E)
Podmínka řezání přerušovaný
Hmotnost 13 g
Obsah 1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 251587 CA125P
EAN / GTIN 4960664024438
Číslo výrobce TNMG220408PMG
Výrobce/odpovědná osoba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
Ocel < 750 N/mm²
P
Ocel < 900 N/mm
P
Ocel < 1100 N/mm²
P
Ocel < 1400 N/mm
P
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
Uni
 
nepravidelný
 
mokré max.