Soustružnický držák PSSNL 45°, pro vyměnitelné břitové destičky SN.., vlevo

Artiklové číslo: 251113 16/12
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
9 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost stopky / destičky (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Norma: DIN ISO 5610
  • Vnitřní chlazení: ne

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Velikost stopky 16 mm
Velikost destiček 12 mm
Způsob použití levý
Norma DIN ISO 5610
Vnitřní chlazení ne
ISO kód držáku PSSNR/L 1616H12
Vhodná vyměnitelná břitová destička SN.. 1204..
Funkční šířka L4 20 mm
Délka hlavy L1 26 mm
Celková délka L 100 mm
Podložka 259031 20
Klinek 259015 2
Šroubek klínku 259018 2
Sada pružin 259044 2
Sada pružinových kolíků 259047 2
Úhel nastavení κ 45 stupeň
Použití Čelní soustružení; Podélné soustružení vnější
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 251113 16/12
EAN / GTIN 4045197954459
Číslo výrobce 251113 16/12