• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Soustružnické vyměnitelné břitové destičky DNMG 150616, pro hrubování

Artiklové číslo: 250894 CA125P
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Ihned k dodání
71 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní chlazení Ne
Chladicí a mazací prostředek ano
Mokré minimální vhodný
Mokré maximální vhodný
Označení výrobce DNMG 150616 PH CA125P
Suché obrábění omezené použití
Olej vhodný
Vzduch omezené použití
Základní tvar Kosodélníkové
Široká řezací deska B 11,89 mm
Tloušťka řezné desky S 6,35 mm
Délka řezné desky L 15,875 mm
Provedení řezné desky neutrální
Délka řezné hrany l 15,5 mm
Výška řezné hrany 6,35 mm
Průměr řezné desky d 12,7 mm
Rohový rádius R 1,6 mm
Rohový úhel 55 stupeň
Šířka zkosení dřevotřískové desky C 0 mm
Úhel zkosení dřevotřískové desky 0 stupeň
Úhel čela 20 stupeň
Úhel nastavení 0 stupeň
Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana) 0 stupeň
Normální úhel podbroušení (vedlejší řezná hrana) 0 stupeň
Normální úhel podbroušení (plochá řezná hrana) 0 stupeň
ISO kód DNMG 150616
Průměr Upevňovací díry 5,16 mm
Provedení lamače třísek PH
Normované označení řezný materiál, 2. priorita HC-P20
Skupina obrobitelnosti, specifická pro výrobce HOG
Skupina použití nástroje P - Schruppen
Řezné materiály, označení výrobce CA125P
Povlak CVD
Tloušťka řezné destičky T 6,35 mm
Druh produktu Břitová destička
S kódem ISO ano
Způsob upevnění Otvor
Lamač třísek ano
Podmínka řezání přerušovaný
Hmotnost 16 g

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 250894 CA125P
EAN / GTIN 4960664015313
Číslo výrobce DNMG150616PH
Výrobce/odpovědná osoba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
Ocel < 750 N/mm²
P
Ocel < 900 N/mm
P
Ocel < 1100 N/mm²
P
Ocel < 1400 N/mm
P
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
Uni
 
nepravidelný
 
mokré max.