{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Způsob upevnění řezné destičky | P (s válcovým otvorem, upnuto přes otvor) | |
| Počet břitů | 4 ks | |
| Označení řezné destičky | DNMG 150612 | |
| Řezný materiál | TK | |
| Skupina obrobitelnosti | M (nerezavějící ocel) | |
| Rohový rádius R | 1,2 mm | |
| Povlak | CVD | |
| Toleranční třída | M | |
| Mokré maximální | vhodný | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Řada | ISOTURN | |
| Označení výrobce | DNMG 150612-M3M IC6015 | |
| Základní tvar | Kosodélníkové | |
| Tloušťka řezné destičky S | 6,35 mm | |
| Provedení řezné destičky | neutrální | |
| Délka řezné hrany l | 15,5 mm | |
| Průměr řezné destičky d | 12,7 mm | |
| Rohový úhel | 55 stupně | |
| Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana) | 0 stupně | |
| Podmínka řezání | Průchozí | |
| ISO kód | DNMG 150612 | |
| Minimální hloubka řezu v doporučeném pracovním rozsahu | 0,5 mm | |
| Maximální hloubka řezu v doporučeném pracovním rozsahu ap max | 5 mm | |
| Hloubka řezu ap, min | 0,5 mm | |
| Hloubka řezu ap, max | 5 mm | |
| Minimální řezná rychlost pro hlavní oblast použití | 140 m/min | |
| Maximální řezná rychlost pro hlavní oblast použití | 300 m/min | |
| Vorschub pro Umdrehung min. f | 0,17 mm/ot. | |
| Vorschub pro Umdrehung max. f | 0,5 mm/ot. | |
| Řezné materiály, označení výrobce | IC6015 | |
| Tloušťka řezné destičky T | 6,35 mm | |
| Kódování oddělovacího místa řezné desky | DNMG 1506 | |
| Druh produktu | Břitová destička | |
| S kódem ISO | ano | |
| Norma | DIN ISO 1832 | |
| Směr při použití | neutrální | |
| Vhodné pro materiál | Nerezová ocel (M) | |
| Přiřazení dokončování / hrubování | dokončování; hrubování-dokončování | |
| Způsob upevnění | Otvor | |
| Lamač třísek | ano | |
| Podmínka řezání | průchozí | |
| Počet možností použití | 4 ks | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 250811 IC6015 | |
| EAN / GTIN | 7291075305159 | |
| Číslo výrobce | 5510257 |