Soustružnické vyměnitelné břitové destičky DNMG 150608, pro střední obrábění

Artiklové číslo: 250810 IC6025
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 kusy
  • K objednání po násobcích: 10 kusy
na poptávku
Ihned k dodání
450 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet břitů 4 ks
Provedení řezné hrany Ostré hrany (F)
Označení řezné destičky DNMG 150608
Řezný materiál TK
Rohový rádius R 0,8 mm
Povlak CVD
Toleranční třída M
Řada ISOTURN
Označení výrobce DNMG 150608-M3M IC6025
Základní tvar Kosodélníkové
Tloušťka řezné destičky S 6,35 mm
Délka řezné destičky L 15,5 mm
Provedení řezné destičky neutrální
Délka řezné hrany l 15,5 mm
Průměr řezné destičky d 12,7 mm
ISO kód DNMG 150608
Minimální hloubka řezu v doporučeném pracovním rozsahu 0,5 mm
Maximální hloubka řezu v doporučeném pracovním rozsahu ap max 5 mm
Hloubka řezu ap, min 0,5 mm
Hloubka řezu ap, max 5 mm
Minimální řezná rychlost pro hlavní oblast použití 120 m/min
Maximální řezná rychlost pro hlavní oblast použití 230 m/min
Posuv min. fz 0,17 mm/ot.
Posuv max. fz 0,5 mm/ot.
Tloušťka řezné destičky T 6,35 mm
Druh produktu Břitová destička
S kódem ISO ano
Směr při použití neutrální
Vhodné pro materiál Nerezová ocel (M)
Přiřazení dokončování / hrubování dokončování; hrubování-dokončování
Způsob upevnění Otvor
Lamač třísek ano
Podmínka řezání přerušovaný

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 250810 IC6025
EAN / GTIN 7291075305104
Číslo výrobce 5510231

Aplikační tabulka

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
nepravidelný
 
přerušovaný
 
mokré max.
 

Popis

Poznámka:

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.