{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| ISO kód vyměnitelné břitové destičky | CNMG 120416 | |
| Rohový rádius | 1,6 mm | |
| Řezný materiál | HB7035-2 | |
| Řezný materiál | TK | |
| Hlavní způsob použití | P | |
| Podmínky řezu | silně přerušovaný | |
| Lamač třísek | SG | |
| Hloubka řezu ap | 1,5 mm - 6 mm | |
| Posuv f | 0,25 mm/ot. - 0,6 mm/ot. | |
| Řezná rychlost vc hlavní použití | 100 m/min - 290 m/min | |
| Počet výměn/řezání | 4 | |
| Přiřazení dokončování / hrubování | Hrubování | |
| Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |
| Katalogové číslo | 250328 HB7035-2 | |
| EAN / GTIN | 4069515016322 | |
| Číslo výrobce | 250328 HB7035-2 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |