• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Soustružnické vyměnitelné břitové destičky CNMG 120408, pro střední obrábění

Artiklové číslo: 250197 HBT130
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 kusy
  • K objednání po násobcích: 10 kusy
na poptávku
Ihned k dodání
2 208 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Způsob upevnění řezné destičky P (s válcovým otvorem, upnuto přes otvor)
Počet břitů 4 ks
Provedení řezné hrany Zaobleno (E)
Označení řezné destičky CNMG 120408
Typ HBT130
Řezný materiál TK
Skupina obrobitelnosti M (nerezavějící ocel)
Rohový rádius R 0,8 mm
Povlak TiCN
Toleranční třída M
Provedení lamače třísek MM
Mokré maximální vhodný
Chladicí a mazací prostředek ano
Označení výrobce Dreh-Wendeschneidplatte CNMG 120408, für mittlere Bearbeitung
Základní tvar Kosodélníkové
Tloušťka řezné destičky S 4,86 mm
Provedení řezné destičky neutrální
Délka řezné hrany l 12,9 mm
Výška řezné hrany 4,76 mm
Průměr řezné destičky d 12,7 mm
Rohový úhel 80 stupně
Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana) 0 stupně
Normální úhel podbroušení (vedlejší řezná hrana) 0 stupně
ISO kód CNMG 120408
Průměr Upevňovací díry 5,16 mm
Minimální hloubka řezu v doporučeném pracovním rozsahu 0,5 mm
Maximální hloubka řezu v doporučeném pracovním rozsahu ap max 5 mm
Hloubka řezu ap, min 0,55 mm
Hloubka řezu ap, max 4,25 mm
Minimální řezná rychlost pro hlavní oblast použití 50 m/min
Maximální řezná rychlost pro hlavní oblast použití 200 m/min
Vorschub pro Umdrehung min. f 0,12 mm/ot.
Vorschub pro Umdrehung max. f 0,45 mm/ot.
Normované označení řezný materiál, 2. priorita HW-M25
Normované označení řezný materiál, 3. priorita HW-M25
Řezné materiály, označení výrobce HBT130
Tloušťka řezné destičky T 4,86 mm
Kódování oddělovacího místa řezné desky CNMG 1204
Druh produktu Břitová destička
S kódem ISO ano
Norma DIN ISO 1832
Směr při použití neutrální
Vhodné pro materiál Nerezová ocel (M)
Přiřazení dokončování / hrubování dokončování; hrubování-dokončování
Způsob upevnění Otvor
Lamač třísek ano
Podmínka řezání přerušovaný
Počet možností použití 4 ks
Hmotnost 9,3 g
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 250197 HBT130
EAN / GTIN 4062406256142
Číslo výrobce 250197 HBT130
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
kontinuální
 
nepravidelný