• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Soustružnické vyměnitelné břitové destičky CNMG 160612, pro střední obrábění

Artiklové číslo: 250170 HB7010-2
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    520,00 CZK / 1 ks
  • od 10 kusy
    434,00 CZK / 1 ks
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
826 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet břitů 4 ks
Označení řezné destičky CNMG 160612
Typ HB7010-2
Řezný materiál TK
Skupina obrobitelnosti P (ocel)
Rohový rádius R 1,2 mm
Povlak CVD
Toleranční třída M
Provedení lamače třísek SM
Mokré maximální vhodný
Chladicí a mazací prostředek ano
Základní tvar Kosodélníkové
Tloušťka řezné destičky S 6,35 mm
Provedení řezné destičky neutrální
Délka řezné hrany l 16,1 mm
Průměr řezné destičky d 15,875 mm
Rohový úhel 80 stupně
Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana) 0 stupně
Normální úhel podbroušení (vedlejší řezná hrana) 0 stupně
ISO kód CNMG 160612
Průměr Upevňovací díry 6,35 mm
Minimální hloubka řezu v doporučeném pracovním rozsahu 0,3 mm
Maximální hloubka řezu v doporučeném pracovním rozsahu ap max 4 mm
Hloubka řezu ap, min 0,8 mm
Hloubka řezu ap, max 5,5 mm
Minimální řezná rychlost pro hlavní oblast použití 140 m/min
Maximální řezná rychlost pro hlavní oblast použití 440 m/min
Vorschub pro Umdrehung min. f 0,2 mm/ot.
Vorschub pro Umdrehung max. f 0,5 mm/ot.
Normované označení řezný materiál, 2. priorita P10
Normované označení řezný materiál, 3. priorita P10
Skupina obrobitelnosti, specifická pro výrobce P10
Řezné materiály, označení výrobce HB7010-2
Tloušťka řezné destičky T 6,35 mm
Druh produktu Břitová destička
S kódem ISO ano
Norma DIN ISO 1832
Směr při použití neutrální
Vhodné pro materiál Ocel (P)
Přiřazení dokončování / hrubování dokončování; hrubování-dokončování
Způsob upevnění Otvor
Lamač třísek ano
Podmínka řezání průchozí
Počet možností použití 4 ks
Hmotnost 22 g
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 250170 HB7010-2
EAN / GTIN 4069515016100
Číslo výrobce 250170 HB7010-2
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
Ocel < 750 N/mm²
P
Ocel < 900 N/mm
P
Ocel < 1100 N/mm²
P
Ocel < 1400 N/mm
P
kontinuální