• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Soustružnické vyměnitelné břitové destičky CNMG 120412, pro střední obrábění

Artiklové číslo: 250160 HB7140-2
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    273,00 CZK / 1 ks
  • od 10 kusy
    228,00 CZK / 1 ks
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
1 581 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet břitů 4 ks
Provedení řezné hrany Zaobleno (E)
Řezný materiál TK
Skupina obrobitelnosti M (nerezavějící ocel)
Rohový rádius R 1,2 mm
Povlak s povlakem
Toleranční třída M
Provedení lamače třísek VM
Základní tvar Kosodélníkové
Tloušťka řezné destičky S 4,76 mm
Provedení řezné destičky neutrální
Délka řezné hrany l 12,9 mm
Průměr řezné destičky d 12,7 mm
Rohový úhel 80 stupeň
Úhel čela 7 stupeň
ISO kód CNMG 120412
Průměr Upevňovací díry 5,16 mm
Schnitttiefe empfohlener Arbeitsbereich, min. 0,5 mm
Hloubka řezu max. ap max 4 mm
Schnitttiefe ap, min. 0,8 mm
Schnitttiefe ap, max. 4,25 mm
Schnittgeschwindigkeit Hauptanwendung, min. 60 m/min
Schnittgeschwindigkeit Hauptanwendung, max. 200 m/min
Vorschub, min. 0,1 mm/ot.
Vorschub, max. 0,4 mm/ot.
Řezné materiály, označení výrobce HB7140-2
Tloušťka řezné destičky T 4,76 mm
Druh produktu Břitová destička
S kódem ISO ano
Směr při použití neutrální
Vhodné pro materiál Nerezová ocel (M)
Přiřazení dokončování / hrubování dokončování; hrubování-dokončování
Způsob upevnění Otvor
Lamač třísek ano
Podmínka řezání přerušovaný
Hmotnost 9 g
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 250160 HB7140-2
EAN / GTIN 4067263314936
Číslo výrobce 250160 HB7140-2
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
kontinuální
 
nepravidelný
 
přerušovaný
 
mokré max.