{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Velikost stopky | 20 mm | |
| Velikost destiček | 12 mm | |
| Způsob použití | levý | |
| Norma | Výrobní norma | |
| Vnitřní chlazení | ne | |
| ISO kód držáku | MCLNR/L 2020K12 | |
| Vhodná vyměnitelná břitová destička | CN.. 1204.. | |
| Funkční šířka L4 | 25 mm | |
| Délka hlavy L1 | 28 mm | |
| Celková délka L | 125 mm | |
| Podložka | 259031 22 | |
| Šroub pro podložku | 259025 6 | |
| Upínka | 259038 4 | |
| Šroub pro upínací příložku | 259021 1 | |
| Úhel nastavení κ | 95 stupeň | |
| Použití | Čelní soustružení; Podélné soustružení vnější | |
| Druh produktu | Soustružnický držák |
| Katalogové číslo | 250007 20/12 | |
| EAN / GTIN | 4045197861597 | |
| Číslo výrobce | 250007 20/12 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |