Standardní sada průbojníky, 12 ks.

Artiklové číslo: 247.249JS12
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Druh produktu Vyrážeče závlaček

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 247.249JS12
EAN / GTIN 3148515389009
Číslo výrobce 247.249JS12
L-číslo L60130 5605
Výrobce/odpovědná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • 247.: osmihranná stopka
  • kalená na 54 - 58 HRC
  • pozinkovaná
  • 249.: šestihranná stopka, hrot z vysoce odolné speciální oceli, kalená na 53 - 58 HRC v závislosti na rozměrech
  • pozinkovaná

Charakteristika:

  • Obsah: 247,2-3-4-5-6-8
  • 249,2-3-4-5-6-8
  • Rozměry [mm]: 120x180x47
  • [g]: 1,076
  • [kg]: 1,076

Rozsah dodávky:

  • 247.2-3-4-5-6-8
  • 249.2-3-4-5-6-8