{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Pro otvory od ⌀ Dmin | 4 mm | |
| Šířka zápichu w | 1 mm | |
| Užitná délka | 20 mm | |
| Vnitřní chlazení | ano | |
| ⌀ stopky d | 4 mm | |
| f | 1,25 mm | |
| a | 3,7 mm | |
| Maximální hloubka zápichu tmax | 0,8 mm | |
| Vhodný nožový držák č. 240100 | 12/4; 16/4 | |
| Posuv f v oceli < 500 N/mm2 | 0,02 mm/ot. | |
| Druh produktu | Řezná vložka pro soustružení |
| Katalogové číslo | 240158 4/1 | |
| Číslo výrobce | H52 42200.1082 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com |