Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

KOMET® REAMAX® TS třecí hlava H7 TK ASG3000, DGB-P, Jmenovitý ⌀ D: 20mm

Artiklové číslo: 239822 20

Vyberte variantu a množství

Jmenovitý ⌀ D (mm) Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 239822 20
Číslo výrobce 75J.65.20H7N
Výrobce/odpovědná osoba Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Aplikační tabulka

Ocel < 55 HRC
H
40
GGG
K
180
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Hlavy výstružníků s přímým ozubením, hotově vybroušené pro lícování H7.
Geometrie břitů přizpůsobená použití. Možnost seřízení v oblasti µ pro kompenzaci opotřebení a pro dosažení nejmenších základních tolerancí od IT4. Možné použití u průchozích otvorů do 5×D.
V geometrii ASG3000 s náběhovým úhlem 45° a dodatečnou drážkou na třísky pro definované odvádění třísek podél břitu. Pro slepé a průchozí otvory.

Poznámka:

  • Další velikosti jsou k dodání krátkodobě na poptávku.
  • Vhodné držáky viz č. 239880 − 239940.
  • Směrné hodnoty použití platí pro průchozí otvory.