Prodloužení KOMET® 40 mm

Artiklové číslo: 239082 40
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

ABS® ⌀ d (mm) Cena za kus bez DPH
  • Stopka: ABS
  • Vnitřní chlazení: ano

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

ABS® ⌀ stopky Ds 40 mm
Stopka ABS
Vnitřní chlazení ano
Délka L 40 mm
Druh produktu Prodloužení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 239082 40
EAN / GTIN 4047109041646
Číslo výrobce A20 00540

Popis

Poznámka:

Další délky a prodloužení s redukovanou hmotností stejně jako tlumiče vibrací krutu pro ABS lze dodat na poptávku.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku