Vyměnitelná břitová destička KOMET® Unisix® 42-000

Artiklové číslo: 236771 42-000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    746,00  CZK / ks
  • od 10 ks
    621,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
97 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

ISO kód vyměnitelné břitové destičky WOEX 080404
Označení 42-000
Typ BK6425
Typ ST900; INOX
Řezný materiál TK
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 0,16 mm/ot.
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro vrtání

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 236771 42-000
EAN / GTIN 4047109225404
Číslo výrobce W29 42000.046425

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
300
Ocel < 750 N/mm²
P
250
Ocel < 900 N/mm
P
225
Ocel < 1100 N/mm²
P
200
Ocel < 1400 N/mm
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
180
INOX > 900 N/mm²
M
120
mokré max.
 

Popis

Vhodné pro:

Poznámka:

Uvedené směrné hodnoty se vztahují ke KUB Trigon®.