Náhradní vodící vložka KOMET® 37-45 mm

Artiklové číslo: 236658 37-45
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
18 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vhodné pro ⌀ základního korpusu D 37 mm - 45 mm
Vhodná sada upínacích šroubů Torx-Plus®, 10dílná, č. 239656 8IP5
Druh produktu Vodící ostří

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 236658 37-45
EAN / GTIN 4047109019911
Číslo výrobce L01 04020

Popis

Vhodné pro:

Centron č. 236650.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly
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
    Vhodné pro základní těleso ⌀ D (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku