• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Držák Tyrolit 40x37xMK1 pro diamantové obtahovací kotouče

Artiklové číslo: 236167
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Obal volné
Druh produktu Orovnávací přístroj
Délka 40 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 236167
EAN / GTIN 9009012361674
Číslo výrobce 236167
L-číslo L50140 104465
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Popis:

  • Tento otočný držák je ideální pro upínání nejrůznějších diamantových obtahovacích desek.
  • Výrobek je k dispozici v různých rozměrech a nabízí maximální flexibilitu pro použití na všech bruskách.
  • Pro vytvoření optimálních podmínek lze také nastavit úhel sklonu.

Výhoda:

  • Vysoká flexibilita díky různým rozměrům
  • Vynikající kvalita pro dosažení nejlepších výsledků
  • Vhodné pro všechny požadavky a stroje díky možnosti nastavení úhlu sklonu

Materiál:

  • univerzální

Vhodné pro:

  • Obtahovací a brousicí nástroj

Poznámka:

  • K upínání diamantových obtahovacích kotoučů na různých bruskách.