Sada šroubů Torx 10-dílná, Velikost: 6

Artiklové číslo: 232980 6
Nastavit cenu 10 kusy (CZK 81,60 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
118 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost Nastavit cenu 10 kusy (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet přepážek 10 ks
Rozměr závitu d1 M4
Profil pohonu TORX® vnitřní
Velikost pohonu T15
Obsah sada
Obsah 10 ks
Druh produktu Nespecifikovaný šroub
Druh závitu M
Celková délka L2 10 mm
Doporučený utahovací moment max. 3 Nm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 232980 6
EAN / GTIN 4062406267056
Číslo výrobce 232980 6